大阪魂
SUS410 ダンバHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(100個)
1袋(80個)
寸法H(mm)
6.9
5.5
6.9
サイズ(d×L1)(mm)
6×45(L2:35)
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45(L2:35)
5×50(L2:35)
6×19
6×35
6×40
6×45(L2:35)
6×50(L2:35)
6×60(L2:35)
6×70(L2:40)
6×80(L2:45)
6×90(L2:50)
6×105(L2:60)
6×115(L2:65)
6×135(L2:65)
6×150(L2:65)
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59255196
品番
6X45X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,907
販売価格(税別)
¥
12,643
バスケットに入れる
寸法H(mm)
6.9
対辺(mm)
9.6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
寸法Dk(Φmm)
13
サイズ(d×L1)(mm)
6×45(L2:35)
働き寸法(mm)
31