大阪魂
ホワイト ピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(50個)
1袋(400個)
1袋(300個)
サイズ
6×45
4×25
6×40
6×45
6×50×35
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59255835
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,501
販売価格(税別)
¥
14,092
バスケットに入れる
サイズ
6×45
十字穴番号
#3
働き長さ(mm)
最小2.3、最大33
板厚(mm)
穿孔板厚:4.5
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
3.9
最小素地厚(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
10.5