曜日別特売
5X38 シルバーLIVE(テッパンオオナミ 大阪魂 59256727

 

5X38 シルバーLIVE(テッパンオオナミ 大阪魂 59256727
5X38 シルバーLIVE(テッパンオオナミ 大阪魂 59256727

シルバーLIVE(テッパンオオナミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード59256727品番5X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ねじピッチ(mm)1.01寸法S(mm)8寸法D(mm)10.8最大板厚(mm)2.3サイズ(d×L1)(mm)5×38スポンジサイズ(mm)EPDMスポンジ:W13×L4×H6座金寸法(mm)W29×L70×H23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする