大阪魂
20・3ユニ SH KM(+)DPB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
寸法H(mm)
3.8
注文コード
59257095
品番
DPB-4255N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,222
販売価格(税別)
¥
5,656
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
4.2×55
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
3.8
寸法L1(mm)
25
寸法D(Φmm)
8
寸法PL(mm)
25
ねじ径d(Φmm)
4.2