曜日別特売
4X13 ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ 大阪魂 59257208

 

4X13 ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ 大阪魂 59257208
4X13 ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ 大阪魂 59257208

ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(148個)
1袋(148個)
1袋(120個)
1袋(108個)
1袋(81個)
1袋(70個)
1袋(56個)
1袋(48個)
1袋(110個)
1袋(96個)
1袋(75個)
1袋(58個)
1袋(36個)
1袋(1350個)
1袋(1095個)
1袋(990個)
1袋(740個)
1袋(635個)
1袋(510個)
1袋(435個)
1袋(663個)
1袋(577個)
1袋(451個)
1袋(349個)
1袋(218個)
内容量1袋(148個)注文コード59257208品番4X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,176
販売価格(税別)
4,705
付属品SQ2PH2ビット110mm×1本付サイズ4×13寸法L(mm)13寸法H(mm)3.1寸法d(mm)ST4.2寸法D(Φmm)8.2寸法P(mm)1.4寸法d1(mm)3.4寸法Q(mm)SQ No.2寸法y(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする