大阪魂
3カ-ユニ クイックビス YFドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(15個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(100個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×16
5.0×16
5.0×19
5.0×25
5.0×35
5.0×45
5×55
5×65
5×75
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59258136
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,548
販売価格(税別)
¥
29,589
バスケットに入れる
寸法F(mm)
7.5
適合板厚(mm)
1.6~3.2
寸法D(mm)
10
仕上
三価ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×16
ねじ部長さ(mm)
全ネジ
頭厚
1.1mm