大阪魂
SUS410 SGシ)MBシートテクスシンワッシャセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(6個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59258538
品番
4.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,203
販売価格(税別)
¥
32,912
バスケットに入れる
サイズ
(呼び径×長さ)4.5×16
適合板厚(mm)
1.6
ねじの種類
4.5ミリ 全ねじ P=1.4
頭部寸法(mm)
外径:11.0、高さ:4.3、十字穴:#2
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:4.6、全長:14.2、ねじ長さ:10.7
切刃(mm)
外径:2.9、長さ:3.5
最大締結厚(mm)
6