大阪魂
BK SUS410 ピアス(ヒラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(23個)
1袋(500個)
1袋(800個)
1袋(600個)
サイズ
4×19
4×13
4×16
4×19
4×25
4×35
4×45
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59258879
品番
4X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,460
販売価格(税別)
¥
11,327
バスケットに入れる
サイズ
4×19
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
19
働き長さ(mm)
10
適合板厚(mm)
1.4~3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2
寸法dk(Φmm)
9
ねじ部長さ(mm)
全ねじ