曜日別特売
6X19 3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW 大阪魂 59262580

 

6X19 3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW 大阪魂 59262580
6X19 3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW 大阪魂 59262580

3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×19
内容量1袋(400個)注文コード59262580品番6X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,591
販売価格(税別)
34,174

MBシーリングテクス スコッツ
AZタイプ
鋼製 三価ユニクロ
頭部キャップ:ステンレスSUS304製
座金部:ステンレス304製
パッキン部:EPDM製

適合板厚(mm)3.2ねじの種類6ミリ 全ねじ P1.8(14山)頭部寸法(mm)外径:15.9、高さ:9.1、二面幅:9.6ねじ寸法(mm)ねじ外径:6.0、首下長さ:17.3、ねじ長さ:10.8切刃(mm)外径:5.4、長さ:5.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×19最大締結厚(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする