大阪魂
GB ピアスPAN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(400個)
1袋(300個)
サイズ
5×45
5×45
6×16
6×40
6×45
6×50×35
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59263036
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
サイズ
5×45
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.6、最大34
板厚(mm)
穿孔板厚:4.5
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
3.4
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
9.4