大阪魂
GB ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(1000個)
長さ(mm)
19
13
16
19
25
30
35
ねじの呼び
M5
M4
M5
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59263420
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,411
販売価格(税別)
¥
20,374
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
19
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.6~4
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M5