4X16 スズメッキ SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266159

 

4X16 スズメッキ SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266159
4X16 スズメッキ SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266159

スズメッキ SUS410 ピアスHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2000個)
サイズ4×16
内容量1袋(2000個)注文コード59266159品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,746
販売価格(税別)
38,860
サイズ4×16働き長さ(mm)7寸法B(mm)7板厚(mm)削孔板厚:1.2~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)3寸法c(mm)0.7寸法Dk(Φmm)9ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする