曜日別特売
5X19 GB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266247

 

5X19 GB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266247
5X19 GB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266247

GB SUS410 ピアスHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)
サイズ5×19
5×19
4×25
5×13
5×16
5×25
4×13
4×16
4×19
5×35
5×45
6×19
6×30
6×35
6×45
6×50×35
6×60×35
6×70×35
6×80×58
6×90×58
6×115×68
6×135×68
6×150×68
内容量1袋(1000個)注文コード59266247品番5X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,432
販売価格(税別)
24,938
サイズ5×19働き長さ(mm)8寸法B(mm)8板厚(mm)削孔板厚:2.3~4.3寸法d(Φmm)5寸法h(mm)3.9寸法c(mm)1.7寸法Dk(Φmm)11.1ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする