大阪魂
GB SUS410 ピアスHEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(100個)
サイズ
6×30
6×30
6×30
5×35
5×45
6×19
6×35
4×13
4×16
4×19
4×25
5×13
5×16
5×19
5×25
6×45
6×50×35
6×60×35
6×70×35
6×80×58
6×90×58
6×115×68
6×135×68
6×150×68
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59266299
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,742
販売価格(税別)
¥
28,856
バスケットに入れる
サイズ
6×30
働き長さ(mm)
16
寸法B(mm)
9.5
板厚(mm)
削孔板厚:2.3~6.0
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
4.8
寸法c(mm)
2
寸法Dk(Φmm)
13.2
ねじ部長さ(mm)
全ねじ