曜日別特売
6X70X35 GB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266378

 

6X70X35 GB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266378
6X70X35 GB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266378

GB SUS410 ピアスHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
サイズ6×70×35
6×70×35
6×60×35
6×80×58
6×90×58
4×13
4×16
4×19
4×25
5×13
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
6×19
6×30
6×35
6×45
6×50×35
6×115×68
6×135×68
6×150×68
内容量1袋(200個)注文コード59266378品番6X70X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,794
販売価格(税別)
17,085
サイズ6×70×35働き長さ(mm)56寸法B(mm)9.5板厚(mm)削孔板厚:2.3~6.0寸法d(Φmm)6寸法h(mm)4.8寸法c(mm)2寸法Dk(Φmm)13.2ねじ部長さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする