大阪魂
スズメッキ SUS410 ピアスHEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(100個)
サイズ
6×70×35
4×13
4×16
4×19
4×25
5×13
5×16
6×30
6×50×35
6×60×35
6×70×35
6×80×58
6×90×58
6×115×68
6×135×68
6×150×68
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59266387
品番
6X70X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,898
販売価格(税別)
¥
20,816
バスケットに入れる
サイズ
6×70×35
働き長さ(mm)
56
寸法B(mm)
9.5
板厚(mm)
削孔板厚:2.3~6.0
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
4.8
寸法c(mm)
2
寸法Dk(Φmm)
13.2
ねじ部長さ(mm)
35