曜日別特売
6X50X35 スズメッキ SUS410 ダンバHEX 大阪魂 59267927

 

6X50X35 スズメッキ SUS410 ダンバHEX 大阪魂 59267927
6X50X35 スズメッキ SUS410 ダンバHEX 大阪魂 59267927

スズメッキ SUS410 ダンバHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(150個)
寸法H(mm)6.9
サイズ(d×L1)(mm)6×50(L2:35)
内容量1袋(150個)注文コード59267927品番6X50X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,806
販売価格(税別)
17,096
寸法H(mm)6.9対辺(mm)9.6適合板厚(mm)2.3~6.0寸法Dk(Φmm)13サイズ(d×L1)(mm)6×50(L2:35)働き寸法(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする