曜日別特売
4X45 SUS410 ドリルスクリューFLAT-RS 大阪魂 59268670

 

4X45 SUS410 ドリルスクリューFLAT-RS 大阪魂 59268670
4X45 SUS410 ドリルスクリューFLAT-RS 大阪魂 59268670

SUS410 ドリルスクリューFLAT-RS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
寸法L(mm)45
内容量1袋(400個)注文コード59268670品番4X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,487
販売価格(税別)
20,443
十字穴番号2寸法L(mm)45呼び径4×45適合板厚(mm)2.3~3.2寸法b(mm)34寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8寸法Ln(mm)8.5寸法Lg2(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする