曜日別特売
5X45 SUS410 シンワッシャーFCW-RS 大阪魂 59268715

 

5X45 SUS410 シンワッシャーFCW-RS 大阪魂 59268715
5X45 SUS410 シンワッシャーFCW-RS 大阪魂 59268715

SUS410 シンワッシャーFCW-RS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)寸法L(mm)45注文コード59268715品番5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,728
販売価格(税別)
17,025
十字穴番号2寸法L(mm)45呼び径5×45適合板厚(mm)2.3~4.5寸法b(mm)35寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)12寸法Ln(mm)10寸法Lg2(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする