大阪魂
SUS410 シールスクリューSH-SWS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(100個)
長さ(mm)
35
25
35
45
19
ねじの呼びd
5
5
6
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59268767
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,784
販売価格(税別)
¥
15,258
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法L(mm)
35
適合板厚(mm)
1.6~4.5
寸法S(mm)
8
寸法b(mm)
28.5
寸法k(mm)
4.9
寸法dk(mm)
10.7
寸法Ln(mm)
6.5
ねじの呼びd
5
寸法Lg2(mm)
20.5
座金寸法(mm)
dw:14、kw:2