曜日別特売
6X19 SUS410 シールスクリューSH-SWS 大阪魂 59268785

 

6X19 SUS410 シールスクリューSH-SWS 大阪魂 59268785
6X19 SUS410 シールスクリューSH-SWS 大阪魂 59268785

SUS410 シールスクリューSH-SWS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
長さ(mm)19
ねじの呼びd6
内容量1袋(150個)注文コード59268785品番6X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,924
販売価格(税別)
13,567
長さ(mm)19寸法L(mm)19適合板厚(mm)2.3~3.2寸法S(mm)9.6寸法b(mm)11.5寸法k(mm)6.2寸法dk(mm)13寸法Ln(mm)7.5ねじの呼びd6寸法Lg2(mm)3.2座金寸法(mm)dw:16、kw:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする