曜日別特売
6X45 SUS410 シールスクリューSH-SWS 大阪魂 59268819

 

6X45 SUS410 シールスクリューSH-SWS 大阪魂 59268819
6X45 SUS410 シールスクリューSH-SWS 大阪魂 59268819

SUS410 シールスクリューSH-SWS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)45
ねじの呼びd6
内容量1袋(100個)注文コード59268819品番6X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,266
販売価格(税別)
12,060
長さ(mm)45寸法L(mm)45適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)9.6寸法b(mm)36.5寸法k(mm)6.2寸法dk(mm)13寸法Ln(mm)8.5ねじの呼びd6寸法Lg2(mm)28座金寸法(mm)dw:16、kw:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする