曜日別特売
4.5X19 SUS410 パッチスクリューPSP-S 大阪魂 59268889

 

4.5X19 SUS410 パッチスクリューPSP-S 大阪魂 59268889
4.5X19 SUS410 パッチスクリューPSP-S 大阪魂 59268889

SUS410 パッチスクリューPSP-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード59268889品番4.5X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,918
販売価格(税別)
25,380
十字穴番号2寸法L(mm)19寸法b(mm)15.5適合ビットTB-2寸法k(mm)2.3呼び径d4.5寸法dk(mm)8.5寸法Ln(mm)3.5適合厚さ(mm)下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする