大阪魂
エフG MBスコッツテクス AZW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(100個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×19
5×19
5×25
5×35
5×45
5×55
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59268959
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,459
販売価格(税別)
¥
15,872
バスケットに入れる
MBシーリングテクス スコッツ
AZタイプ
鋼製 三価ユニクロ
頭部キャップ:ステンレスSUS304製
座金部:ステンレス304製
パッキン部:EPDM製
適合板厚(mm)
4.5
ねじの種類
5ミリ 全ねじ 並目 P=1.6(16山)
頭部寸法(mm)
外径:12.6、高さ:7.5、二面幅:8.0
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:4.8、首下長さ:17.2、ねじ長さ:10.2
切刃(mm)
外径:4.0、長さ:7.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×19
最大締結厚(mm)
5