曜日別特売
5X35 エフG MBスコッツテクス 大阪魂 59269029

 

5X35 エフG MBスコッツテクス 大阪魂 59269029
5X35 エフG MBスコッツテクス 大阪魂 59269029

エフG MBスコッツテクス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
サイズ呼び径:5×長さ:35
内容量1袋(200個)注文コード59269029品番5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,374
販売価格(税別)
14,885
サイズ呼び径:5×長さ:35適合板厚(mm)5ねじの種類5ミリ 並目 P=1.6(18山) 全ねじ頭部寸法(mm)外径:14.5、高さ:8.4、二面幅:8.0ねじ寸法(mm)ねじ外径:5.0、首下長さ:32.2、ねじ長さ:24.2切刃(mm)外径:4.2、長さ:8.0最大締結厚(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする