大阪魂
3B-ZECピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(800個)
サイズ
4×13
4×13
4×16
4×25
4×35
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59269099
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,730
販売価格(税別)
¥
6,118
バスケットに入れる
サイズ
4×13
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.6、最大5
板厚(mm)
穿孔板厚:3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.9
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
8.2