曜日別特売
6X50X35 ブラック ピアスPAN 大阪魂 59269196

 

6X50X35 ブラック ピアスPAN 大阪魂 59269196
6X50X35 ブラック ピアスPAN 大阪魂 59269196

ブラック ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
サイズ6×50×35
内容量1袋(300個)注文コード59269196品番6X50X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,377
販売価格(税別)
11,252
サイズ6×50×35十字穴番号#3働き長さ(mm)最小2.3、最大38.0最大板厚(mm)削孔板厚:4.5寸法d(Φmm)6寸法h(mm)3.9最小素地厚(mm)2.3寸法Dk(Φmm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする