大阪魂
3W-ZEC ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(1000個)
長さ(mm)
30
13
19
25
30
35
16
ねじの呼び
M5
M4
M5
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
59270456
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,112
販売価格(税別)
¥
16,465
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
30
十字穴番号
#2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M5