6X105X60 3カ-ユニ ナミリンフセット 大阪魂 59273676

 

6X105X60 3カ-ユニ ナミリンフセット 大阪魂 59273676
6X105X60 3カ-ユニ ナミリンフセット 大阪魂 59273676

3カ-ユニ ナミリンフセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(d×L1)(mm)6×105(L2:60)
内容量1袋(100個)注文コード59273676品番6X105X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,841
販売価格(税別)
12,583
適合板厚(mm)2.3~6.0サイズ(d×L1)(mm)6×105(L2:60)働き寸法(mm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする