曜日別特売
4X30 3カ-ユニ シールスクリューSP-WSP 大阪魂 59274218

 

4X30 3カ-ユニ シールスクリューSP-WSP 大阪魂 59274218
4X30 3カ-ユニ シールスクリューSP-WSP 大阪魂 59274218

3カ-ユニ シールスクリューSP-WSP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(30個)
長さ(mm)30
内容量1袋(30個)注文コード59274218品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,399
販売価格(税別)
1,272
長さ(mm)30十字穴番号2寸法L(mm)16適合板厚(mm)1.2~2.3寸法b(mm)10寸法k(mm)2.9寸法dk(mm)8.2寸法Ln(mm)5.5ねじの呼びd4寸法Lg2(mm)3座金寸法(mm)kw:2寸法dw(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする