曜日別特売
4X70 3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276641

 

4X70 3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276641
4X70 3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276641

3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)呼び4注文コード59276641品番4X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,728
販売価格(税別)
3,389

FLATタイプ
サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。
施工後にヘッドがでません。
施工例
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付
配線・配管等の固定
材質
スチール・マルテンサイト系ステンレス

長さ(mm)70呼び4適合板厚(mm)1.2~3.2寸法b(mm)44寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8寸法Ln(mm)5.5寸法Lg2(mm)60(Lg1:21.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする