大阪魂
0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(250個)
1袋(150個)
長さ(mm)
25
16
19
25
30
35
40
50
45
60
呼び
5
4
5
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
59276677
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,806
販売価格(税別)
¥
8,005
バスケットに入れる
FLATタイプ
サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。
施工後にヘッドがでません。
施工例
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付
配線・配管等の固定
材質
スチール・マルテンサイト系ステンレス
長さ(mm)
25
呼び
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
寸法b(mm)
15
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
寸法Ln(mm)
6.5
寸法Lg2(mm)
13.5