曜日別特売
5X50 0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276781

 

5X50 0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276781
5X50 0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276781

0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(250個)
長さ(mm)50
呼び5
内容量1袋(250個)注文コード59276781品番5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,840
販売価格(税別)
6,218

FLATタイプ
サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。
施工後にヘッドがでません。
施工例
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付
配線・配管等の固定
材質
スチール・マルテンサイト系ステンレス

長さ(mm)50呼び5適合板厚(mm)1.6~4.5寸法b(mm)40寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10寸法Ln(mm)6.5寸法Lg2(mm)38.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする