大阪魂
0クロメート ユニポイント(パンワッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
長さ(mm)
16
13
16
19
25
呼び
4
4
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
59277036
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,224
販売価格(税別)
¥
7,476
バスケットに入れる
PWタイプ
ナベ底形のワッシャーが一体になっており、頭部の沈み込みが少なく、しっかり固定できます。
施工例
配線・配管・サイディング取付
材質
スチール
長さ(mm)
16
呼び
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法b(mm)
10
刃先
No.3
寸法k(mm)
3.6
寸法dk(mm)
10
寸法Ln(mm)
5.5
寸法Lg2(mm)
6