曜日別特売
4X16 3カ-ユニ ユニポイント(シンワッシャー 大阪魂 59277490

 

4X16 3カ-ユニ ユニポイント(シンワッシャー 大阪魂 59277490
4X16 3カ-ユニ ユニポイント(シンワッシャー 大阪魂 59277490

3カ-ユニ ユニポイント(シンワッシャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)16
内容量1袋(1000個)注文コード59277490品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,570
販売価格(税別)
8,700

CWタイプ(シンワッシャー)
鉄骨下地への薄物のパネルや断熱材の取付に適合したねじです。
施工例
薄物パネル・断熱材サイドイッチサイディングパネルの取付
材質
スチール

長さ(mm)16呼び4適合板厚(mm)1.2~3.2寸法b(mm)10刃先No.3寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)11寸法Ln(mm)5.5寸法Lg2(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする