曜日別特売
5X19 3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ 大阪魂 59278181

 

5X19 3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ 大阪魂 59278181
5X19 3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ 大阪魂 59278181

3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.0×19
内容量1袋(300個)注文コード59278181品番5X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,906
販売価格(税別)
25,369
寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法S(mm)全ネジ寸法W(mm)13仕上ユニクロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.0×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする