曜日別特売
6X45 3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ 大阪魂 59278260

 

6X45 3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ 大阪魂 59278260
6X45 3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ 大阪魂 59278260

3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6.0×45
内容量1袋(100個)注文コード59278260品番6X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,159
販売価格(税別)
12,872
寸法t(mm)3寸法F(mm)12寸法S(mm)全ネジ寸法W(mm)17仕上ユニクロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6.0×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする