大阪魂
3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(60個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(100個)
1袋(60個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6×150
5.0×19
5.0×25
5.0×35
5.0×45
5.0×55
6.0×19
6.0×25
6.0×35
6.0×45
6.0×50
6.0×60
6×70
6×90
6×105
6×115
6×135
6×150
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(60個)
注文コード
59278339
品番
6X150X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,892
販売価格(税別)
¥
16,265
バスケットに入れる
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
12
寸法S(mm)
60
寸法W(mm)
17
仕上
ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6×150