大阪魂
3カ-ユニ クイックビス シンワッシャリーマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(100個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×35
5×35
5×45
5×60
5×70
5×80
5×90
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59278549
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,722
販売価格(税別)
¥
7,020
バスケットに入れる
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
12
仕上
ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×35
ねじ部長さ(mm)
全ネジ