大阪魂
3カ-ユニ クイックビス シンワッシャフラット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(150個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×40
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
5×13
5×16
5×22
5×35
5×40
5×45
5×50
5×60
5×70
5×80
5×100
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59279075
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,236
販売価格(税別)
¥
4,760
バスケットに入れる
寸法F(mm)
10
ねじの種類
フラット:荒目、テーパー:細目
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
12
仕上
ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×40