曜日別特売
5X16 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279380

 

5X16 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279380
5X16 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279380

3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.0×16
内容量1袋(500個)注文コード59279380品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,727
販売価格(税別)
7,934
寸法F(mm)10ねじの種類ネジフラット:荒目、ネジテーパー:細目寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)12仕上ユニクロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.0×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする