大阪魂
3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(150個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×40
5.0×13
5.0×16
5.0×22
5.0×35
5.0×40
5.0×45
5.0×50
5×60
5×70
5×80
5×100
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59279407
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法F(mm)
10
ねじの種類
ネジフラット:荒目、ネジテーパー:細目
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
12
仕上
ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×40