曜日別特売
5X70X50 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279450

 

5X70X50 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279450
5X70X50 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279450

3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×70
内容量1袋(150個)注文コード59279450品番5X70X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,515
販売価格(税別)
5,923
寸法F(mm)10ねじの種類フラット:荒目、テーパー:細目寸法S(mm)50寸法D(mm)12仕上ユニクロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする