曜日別特売
5X100X50 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279468

 

5X100X50 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279468
5X100X50 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279468

3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×100
内容量1袋(200個)注文コード59279468品番5X100X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,982
販売価格(税別)
15,438
寸法F(mm)10ねじの種類フラット:荒目、テーパー:細目寸法S(mm)50寸法D(mm)12仕上ユニクロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする