大阪魂
ブラック SUS410 MBテクス(マルサラD6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59280159
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,828
販売価格(税別)
¥
18,025
バスケットに入れる
サイズ
(呼び径×長さ)4×13
適合板厚(mm)
3
ねじの種類
4ミリ 並目 P1.4 全ねじ
頭部寸法(mm)
外径:6.0、高さ:1.2、十字穴:#2
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:4.2、呼び長さ:13、ねじ長さ:7.3
切刃(mm)
外径:3.4、長さ:4.5
最大締結厚(mm)
4