大阪魂
ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
サイズ
3.5×10
3.5×10
3.5×10
3.5×13
3.5×16
3.5×19
4×40×30
4×45×37
4×50×30
5×13
5×16
5×19
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50×30
5×60×30
5×70×30
6×19
6×25
6×35
6×40
6×45
6×50×35
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
59280186
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,094
販売価格(税別)
¥
20,085
バスケットに入れる
サイズ
3.5×10
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.2、最大3.5
板厚(mm)
穿孔板厚:2.6
寸法d(Φmm)
3.5
寸法h(mm)
2.8
最小素地厚(mm)
1.2
寸法dk(Φmm)
7.1