曜日別特売
3.5X13 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280211

 

3.5X13 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280211
3.5X13 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280211

ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
サイズ3.5×13
3.5×13
3.5×16
5×30
6×19
3.5×10
3.5×19
4×40×30
4×45×37
4×50×30
5×13
5×16
5×19
5×35
5×40
5×45
5×50×30
5×60×30
5×70×30
6×25
6×35
6×40
6×45
6×50×35
内容量1袋(1000個)注文コード59280211品番3.5X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000
サイズ3.5×13十字穴番号#2働き長さ(mm)最小1.2、最大6板厚(mm)穿孔板厚:3.2寸法d(Φmm)3.5寸法h(mm)2.8最小素地厚(mm)1.2寸法dk(Φmm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする