大阪魂
ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
サイズ
5×30
5×30
5×30
3.5×13
3.5×16
6×19
3.5×10
3.5×19
4×40×30
4×45×37
4×50×30
5×13
5×16
5×19
5×35
5×40
5×45
5×50×30
5×60×30
5×70×30
6×25
6×35
6×40
6×45
6×50×35
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59280317
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,186
販売価格(税別)
¥
31,078
バスケットに入れる
サイズ
5×30
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.6、最大19
板厚(mm)
穿孔板厚:4.5
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
3.4
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
9.4