曜日別特売
6X25 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280457

 

6X25 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280457
6X25 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280457

ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
サイズ6×25
6×25
3.5×19
3.5×10
3.5×13
3.5×16
4×40×30
4×45×37
4×50×30
5×13
5×16
5×19
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50×30
5×60×30
5×70×30
6×19
6×35
6×40
6×45
6×50×35
内容量1袋(800個)注文コード59280457品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,568
販売価格(税別)
39,607
サイズ6×25十字穴番号#3働き長さ(mm)最小2.3、最大13板厚(mm)穿孔板厚:4.5寸法d(Φmm)6寸法h(mm)3.9最小素地厚(mm)2.3寸法dk(Φmm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする