大阪魂
ホワイト SUS410 ピアスHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59280990
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,286
販売価格(税別)
¥
30,260
バスケットに入れる
サイズ
5×19
働き長さ(mm)
8
寸法B(mm)
8
板厚(mm)
削孔板厚:2.3~4.3
寸法d(Φmm)
5
寸法h(mm)
3.9
寸法c(mm)
1.7
寸法Dk(Φmm)
11.1
ねじ部長さ(mm)
全ねじ